Referenzen
Petzl:R02Y 060
Rubix:3455904
EAN:3342540090668
Produktdetails : R02Y 060 60M GELB Wurfleine AIRLINE
Die AIRLINE-Wurfleine bietet einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Festigkeit, um einen präzisen Wurf zu ermöglichen und die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu verhindern. Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form und sorgt dafür, dass die Leine nicht hängen bleibt. Sie ist in zwei Längen verfügbar: 60 und 300 Meter.
Eigenschaften:
• Kombiniert Flexibilität für einen präzisen Wurf und Festigkeit, um die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu vermeiden.
• Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form der Leine und sorgt dafür, dass sie nicht hängen bleibt. Das Geflecht aus Dyneema® ist äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb.
• Für die leichte Leine wird kein schwerer Wurfsack benötigt.
• Die gelbe Farbe ist gut sichtbar.
• Verfügbar in zwei Ausführungen: 60 und 300 Meter.
Spezifikationen:
• Farbe(n): gelb
• Gewicht pro Meter: 2,1 g
• Länge: 60 m
Eigenschaften:
• Kombiniert Flexibilität für einen präzisen Wurf und Festigkeit, um die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu vermeiden.
• Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form der Leine und sorgt dafür, dass sie nicht hängen bleibt. Das Geflecht aus Dyneema® ist äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb.
• Für die leichte Leine wird kein schwerer Wurfsack benötigt.
• Die gelbe Farbe ist gut sichtbar.
• Verfügbar in zwei Ausführungen: 60 und 300 Meter.
Spezifikationen:
• Farbe(n): gelb
• Gewicht pro Meter: 2,1 g
• Länge: 60 m
R02Y 060 Wurfleine AIRLINE
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.245,76 € exkl. MwSt.
/ 32 Stück
1.482,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


