PELTOR LITE COM PLUS FUNK/HANDY PP30570001, Kapselgehörschutz MT7H7A4410-EU

Peltor Lite com Plus Funk/Handy

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:MT7H7A4410-EU
Rubix:2467640
Hersteller:7000108543
EAN:4046719783779
PELTOR LITE COM PLUS FUNK/HANDY PP30570001, Kapselgehörschutz MT7H7A4410-EU

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR34 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PELTOR LITE COM PLUS FUNK/HANDY PP30570001, Kapselgehörschutz MT7H7A4410-EU


Mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation
• Farbe: blau, SNR 34 dB
• Kompatibel mit anderen LiteCom Headsets und Funkgeräten, die auf derselben Frequenz
• 8 Kanäle (PMR 446 MHz), 69 Kanäle (LPD 433 MHz)
• Niveauabhängige Funktion für Umgebungsgeräusche
• Freihändiges Arbeiten durch VOX
• Reichweite bis zu 1 km, Freisprechbetrieb
• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku mit 20 Stunden Betriebszeit Anwendungsbereich: Landwirtschaft, Baugewerbe, Forstwirtschaft, Produktion und Verarbeitung, Bergbau, Industrie
Kapselgehörschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1407,34 g
Globaler Dämmwert SNR34 dB
Typkopfhörer
1.191,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.417,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen