MT15H7AWS6 3M PELTOR MT15H7AWS6 KAPSELGEHOERSCHUTZ
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT15H7AWS6
Rubix:2777960
Hersteller:7100196045
EAN:07318640069497




Dokumente
Produktdetails : MT15H7AWS6 3M PELTOR MT15H7AWS6 KAPSELGEHOERSCHUTZ
Bei den 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets handelt es sich um ein Sortiment schallpegelabhängiger Bluetooth®-Headsets für einen effektiven Gehörschutz ohne Beeinträchtigung der Kommunikation. Diese innovativen Kapselgehörschützer sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestattet. Die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit kompatiblen Geräten, und die Headsets verfügen über lärmunterdrückende Mikrofone gemäß IP68. Die Headsets sind in gelber Warnfarbe mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Außerdem sind sie mit FLX2 Zubehöranschlüssen lieferbar.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset erhalten Sie Gehörschutz mit effektiver drahtloser Kommunikation für laute Umgebungen. Diese Headsets sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die erleichterte Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestatteten, schützen die Anwender aber gleichzeitig gegen vorübergehenden oder kurzfristigen Lärm. Wird die schallpegelabhängige Funktion heruntergeregelt oder sogar abgeschaltet, können Anwender per Knopfdruck die Hörfunktion PTL (Push-to-Listen) einschalten. Damit wird das Hören von Umgebungsgeräuschen (Funktion „Ambient Listening“) aktiviert, wenn besseres Situationsbewusstsein notwendig ist. Ein einfacher Druck auf eine beliebige Taste setzt Ambient Listening auf Ihre bevorzugte Einstellung zurück. Die Headsets verfügen über eine Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität, was eine gleichzeitige nahtlose Verbindung zu bis zu zwei externen Bluetooth®-Geräten ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese Headsets über ein für laute Umgebungen optimiertes Mikrofon der Schutzart IP68, das eine klare Kommunikation zwischen Anwendern ermöglicht. Alle Headsets sind in gelber fluoreszierender Warnfarbe erhältlich. Sie benötigen AA-Batterien oder eine wiederaufladbare NiMH-Batterie mit 45 Stunden Batterielaufzeit. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Ausgewählte Headsets sind mit dem FLX2-Zubehörsystem für eine zusätzliche, einfache und zuverlässige Kabelverbindung zu einer Reihe der gängigsten Funkgeräte erhältlich. Dies zusätzlich zu einer leicht zu verwendenden, robusten PTT am Headset für unkomplizierte Funkübertragung.
Stärken
• Bietet Gehörschutz und drahtlose Kommunikation
• Schallpegelabhängig für Ambient Listening
• Bluetooth®-Konnektivität für nahtlose Verbindung
• Bluetooth® MultiPoint für die gleichzeitige Verbindung mit bis zu zwei Geräten
• Lärmunterdrückender Mikrofonarm gemäß IP68 für einfache Kommunikation zwischen den Anwendern
• Gelbe fluoreszierende Warnfarbe für mehr Sicherheit
• PTL-Funktion („Push-to-Listen“) für einfache Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion
• Mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• SNR 33 dB (SNR 31 dB mit Befestigung am Helm)
• SNR 34 dB (bei Verwendung mit HY80 Gelringen, 32 dB bei Befestigung am Helm)
• Zu verwenden mit AA-Batterien oder wiederaufladbarer NiMH-Batterie
• 45 Stunden Batterielaufzeit
Anwendungen
Laute Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 704 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
767,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
913,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen