MT15H7AWS6-111 Gehörschutz-Headset WS ProTac XPI, Bluetooth, FLX 2
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT15H7AWS6-111
Rubix:3106300
Hersteller:7100195906
EAN:07318640069503




Dokumente
Produktdetails : MT15H7AWS6-111 Gehörschutz-Headset WS ProTac XPI, Bluetooth, FLX 2
Bei den 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets handelt es sich um ein Sortiment schallpegelabhängiger Bluetooth®-Headsets für einen effektiven Gehörschutz ohne Beeinträchtigung der Kommunikation. Diese innovativen Kapselgehörschützer sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestattet. Die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit kompatiblen Geräten, und die Headsets verfügen über lärmunterdrückende Mikrofone gemäß IP68. Die Headsets sind in gelber Warnfarbe mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Außerdem sind sie mit FLX2 Zubehöranschlüssen lieferbar.
Um Ihre 3M™ Speedglas™ Schweißerausrüstung effektiv aufzubewahren oder zu transportieren, verwenden Sie 3M™ Speedglas™ Schweißsystem-Trageprodukte. Es gibt verschiedene Optionen für die Aufbewahrung von Schweißausrüstung, darunter Taschen und Beutel oder Optionen für den sicheren Transport Ihrer Ausrüstung während des Einsatzes, darunter Rucksäcke. Schweißertaschen und -beutel dienen zur Aufbewahrung von Schweißmasken und Atemschutzgebläsen, wenn diese nicht in Gebrauch sind, und schützen sie vor Schmutz und Kratzern. Die Rucksäcke sind erhältlich, um das Tragen eines Atemschutzgebläses auf dem Rücken statt an der Hüfte zu ermöglichen, was den Tragekomfort erhöht.
Stärken
• Bietet Gehörschutz und drahtlose Kommunikation
• Schallpegelabhängig für Ambient Listening
• Bluetooth®-Konnektivität für nahtlose Verbindung
• Bluetooth® MultiPoint für die gleichzeitige Verbindung mit bis zu zwei Geräten
• Lärmunterdrückender Mikrofonarm gemäß IP68 für einfache Kommunikation zwischen den Anwendern
• Gelbe fluoreszierende Warnfarbe für mehr Sicherheit
• PTL-Funktion („Push-to-Listen“) für einfache Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion
• Mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• SNR 33 dB (SNR 31 dB mit Befestigung am Helm)
• SNR 34 dB (bei Verwendung mit HY80 Gelringen, 32 dB bei Befestigung am Helm)
• Zu verwenden mit AA-Batterien oder wiederaufladbarer NiMH-Batterie
• 45 Stunden Batterielaufzeit
Anwendungen
Laute Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 375 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.006,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.197,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort