MT73H7A4410EU 3M PELTOR LiteCom Plus Headset PMR
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT73H7A4410EU
Rubix:2514439
Hersteller:7100229259
EAN:07318640071100

Dokumente
Produktdetails : MT73H7A4410EU 3M PELTOR LiteCom Plus Headset PMR
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets sind unsere robusten Gehörschützer mit einem vorprogrammierten, integrierten Analog-Funkgerät, lärmunterdrückenden dynamischen Mikrofon, Lithium-Ionen-Batterie und einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Die 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets verfügen über ein integriertes Analog-Funksprechsystem mit 8 Kanälen im PMR oder 69 Kanälen im PMR, beide mit 121 Sub-Kanälen, für effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen. Das lärmunterdrückende, dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die externe Anschlussbuchse ermöglicht die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Funkgeräten. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Kollegen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Litecom Plus Headsets haben eine deutliche Batteriestandanzeige und eine automatische Abschaltfunktion, um Energie zu sparen.
Stärken
• Gehörschutz mit integriertem Analog-Funkgerät
• Mit 8 oder 69 Kanälen verfügbar, beide mit 121 Sub-Kanälen
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Lärmunterdrückendes Mikrofon für eine klare Kommunikation
• Externe Anschlussbuchse für Mobilgeräte oder andere Funkgeräte
• Lithium-Ionen-Batterie
• Automatische Abschaltfunktion und Batteriestandangabe
• Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Anwendungen
Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 449 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.288,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.533,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen