MT74H52A-111 3M PELTOR CH-3 Headset mit PTT, Kopfbügel
3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets mit PTT-Adapter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT74H52A-111
Rubix:3018828
Hersteller:7100203638
EAN:04054596695672



Dokumente
Produktdetails : MT74H52A-111 3M PELTOR CH-3 Headset mit PTT, Kopfbügel
3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets mit PTT-Adapter verbinden sich einfach und zuverlässig mit dem FLX2 Kabelsystem. Sie enthalten ein Lautsprechersystem und einen Mikrofonarm, welcher für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert ist, und das moderne Design ihrer Kapseln bietet viel Komfort und Dämpfung. Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
Stärken
• Headsets für die PTT (Push-to-Talk)-Kommunikation mit Gehörschutzfunktion
• Für den Einsatz in lauten Umgebungen optimierte Lautsprecher
• FLX2 Zubehörstecker zur einfachen Anpassung an die gewünschte Lösung
• Nach IP68 klassifiziertes, lärmunterdrückendes Mikrofon
• Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung
Anwendungen
Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 300 g |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen