MRX21A4WS6 X Headset, hellgelbe Schalen
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MRX21A4WS6
Rubix:3164372
Hersteller:7100257811
EAN:04054596921078

Dokumente
Produktdetails : MRX21A4WS6 X Headset, hellgelbe Schalen
Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Stäuben und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Schutzniveaus FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die speziell geformte Nasenregion für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite den Brillenbeschlag reduzieren. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Durch das 3-teilige, faltbare Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Stärken
• Gehörschutz mit Dämmleistung in zwei Modellen: mit Kopfbügel oder mit Helmbefestigung
• Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
• Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
• Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
• Verbindung zu einer iOS- und Android-kompatiblen mobilen App, 3M™ Connected Equipment, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann. Die App kann im App Store und von Google Play heruntergeladen werden.
• Die mobile App informiert Sie, wann Sie die Ohrpolster (Hygiene-Kit) wechseln müssen, und ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit dieser Hinweise auszuwählen
• Push-to-Listen-Funktion, um einfach und in Sekundenschnelle die Umgebung zu hören
• Sprach-Feedback nach jeder Einstellungsanpassung. Das Headset muss nicht abgenommen werden, um Einstellungen vorzunehmen
• Das Headset wird bei Nichtverwendung automatisch nach vier Stunden abgeschaltet, um die Batterie zu schonen
• Austauschbare Polster (Hygiene-Kit) und Abdeckungen
Anwendungen
Instandhaltung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 30 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
548,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std