MT53H7A4400-EU PP30560001, Kapselgehörschutz MT53H7A4400-EU

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000108540
Rubix:2484906
Hersteller:7000108540
EAN:07318640063280
PELTOR LITE COM FUNKFUNKTION PP30560001, Kapselgehörschutz MT53H7A4400-EU
video-play-icon.png
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR32 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MT53H7A4400-EU PP30560001, Kapselgehörschutz MT53H7A4400-EU


3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets verfügen über ein integriertes Analog-Funksprechsystem mit 38 Sub-Kanälen, die individuelle Kommunikation zwischen mehreren Benutzern über denselben Kanal ermöglichen.Das lärmunterdrückende, dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die externe Anschlussbuchse ermöglicht die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Funkgeräten.
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets sind unser robuster Gehörschutz mit einem integrierten, analogen Funkgerät und einem lärmunterdrückenden, dynamischen Mikrofon. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.

Stärken

Gehörschützer mit integriertem Funkgerät für die drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen Headsets der LiteCom-Serie und tragbaren Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten;38 Sub-Kanäle ermöglichen individuelle Kommunikation zwischen Benutzern über denselben Kanal;Mit einem Hilfseingang können Sie auch ein Mobiltelefon oder ein externes Funkgerät anschließen, unabhängig von der Frequenz;Integriertes lärmunterdrückendes Mikrofon;Funkgerät für das PMR-Band (446-MHz-Band).

Anwendungen

Baugewerbe; Fertigung; Gebäudeinstandhaltung; Laute Umgebungen; Maschinenbedienung
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung899,8 g
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Typkopfhörer
Gewicht857 g
Farbeschwarz
824,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
980,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen