MT73H7P3E4410WS6EU LiteCom Plus Headset PMR, 446 MHz, analog

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:MT73H7P3E4410WS6EU
Rubix:3480601
Hersteller:7100204418
EAN:07318640069572
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MT73H7P3E4410WS6EU LiteCom Plus Headset PMR, 446 MHz, analog


Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat ein integriertes, vorprogrammiertes PMR-Funksprechsystem mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.

Stärken


• Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem
• Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation
• Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobilgeräten
• Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen
• Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon
• Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen
• Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich
• Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
• Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen

Anwendungen

Fertigung

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Typkopfhörer
Gewicht472 g
Farbeschwarz
1.497,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.781,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage