Referenzen
3M:90543EC1
Rubix:3480585
Hersteller:7100268919
EAN:04054596896062



Produktdetails : 90543E-1 Connect Kabelloser Gehörschutzmit Bluetooth
3M™ WorkTunes™ Connect Drahtloser Gehörschutz-Ohrschützer mit Bluetooth®-Technologie kombiniert modernes und komfortables Design mit Hi-Fi-Soundqualität. Mit diesem innovativen Gehörschutz können Sie bequem telefonieren und Anrufe entgegennehmen. Ausgestattet mit der Bluetooth® Wireless-Technologie ermöglichen diese Gehörschutz-Kopfhörer das Streaming von Unterhaltungsprogrammen von Ihrem Smartphone oder anderen mobilen Geräten und bieten gleichzeitig Gehörschutz in lauten Umgebungen. 3M™ WorkTunes™ Connect Gehörschutz-Ohrschützer mit Bluetooth® Wireless-Technologie kombinieren ein modernes, komfortables Design mit Hi-Fi-Soundqualität. Mit diesem innovativen Gehörschutz können Sie bequem telefonieren und Anrufe entgegennehmen. Ausgestattet mit drahtloser Bluetooth®-Technologie können Sie mit diesen ohrschützenden Kopfhörern die Unterhaltungsprogramme Ihrer Wahl von Ihrem Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät streamen und gleichzeitig Ihr Gehör in lauten Umgebungen schützen. Das flache und leichte Design ist besonders stilvoll gestaltet. Integrierte Komfortmerkmale wie weiche Ohrpolster eignen sich hervorragend für langes Tragen. Egal, ob Sie mit einer Motorsäge arbeiten oder den ganzen Tag mähen - mit dem 3M™ WorkTunes™ Connect Gehörschutz-Ohrschützer mit Bluetooth® Wireless-Technologie wird Ihr Arbeitstag unterhaltsam und vor allem komfortabel.
Stärken
-Reduzierung des Geräuschpegels um bis zu 31 dB
Bluetooth®-Technologie ermöglicht die nahtlose Übertragung von Unterhaltungsinhalten von Ihrem Mobiltelefon und anderen Bluetooth®-fähigen Geräten
Hi-Fi-Lautsprecher sorgen für erstklassige Klangqualität
Integriertes Mikrofon ermöglicht das Telefonieren, ohne dass Sie den Gehörschutz abnehmen müssen
Kabel- und antennenfreies Design ermöglicht Ihnen, sich bei der Arbeit problemlos zu bewegen
Einfache Ein-Knopf-Bedienung ermöglicht es Ihnen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren
Audio Assist Technology bietet Bedienungs- und Einrichtungshilfen, ohne den Gehörschutz abnehmen zu müssen
Flexibler Kopfbügel mit Aussparungen zur Verbesserung des Tragekomforts beim Tragen von Mützen
Das geringe Gewicht und das flache Design eignen sich hervorragend für längeres Tragen
Weiche und anpassungsfähige Ohrpolster und flache Ohrmuscheln sorgen für einen bequemen Sitz
Automatische Abschaltfunktion mit Anzeige für niedrigen Batteriestand
Eingebaute wiederaufladbare Batterie;
Kompatibel mit Nicht-Bluetooth-Geräten über 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung
Bluetooth®-Technologie ermöglicht die nahtlose Übertragung von Unterhaltungsinhalten von Ihrem Mobiltelefon und anderen Bluetooth®-fähigen Geräten
Hi-Fi-Lautsprecher sorgen für erstklassige Klangqualität
Integriertes Mikrofon ermöglicht das Telefonieren, ohne dass Sie den Gehörschutz abnehmen müssen
Kabel- und antennenfreies Design ermöglicht Ihnen, sich bei der Arbeit problemlos zu bewegen
Einfache Ein-Knopf-Bedienung ermöglicht es Ihnen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren
Audio Assist Technology bietet Bedienungs- und Einrichtungshilfen, ohne den Gehörschutz abnehmen zu müssen
Flexibler Kopfbügel mit Aussparungen zur Verbesserung des Tragekomforts beim Tragen von Mützen
Das geringe Gewicht und das flache Design eignen sich hervorragend für längeres Tragen
Weiche und anpassungsfähige Ohrpolster und flache Ohrmuscheln sorgen für einen bequemen Sitz
Automatische Abschaltfunktion mit Anzeige für niedrigen Batteriestand
Eingebaute wiederaufladbare Batterie;
Kompatibel mit Nicht-Bluetooth-Geräten über 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,60 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
380,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage