MT74H52P3E-110 CH-3 Headset, Befestigung am Schutzhelm,mT74H52P3E-110

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100203635
Rubix:3480578
Hersteller:7100203635
EAN:04054596695634
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MT74H52P3E-110 CH-3 Headset, Befestigung am Schutzhelm,mT74H52P3E-110


3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets verbinden sich einfach und zuverlässig mit dem FLX2 Kabelsystem. Sie zeichnen sich durch ein Lautsprechersystem und einen Mikrofonarm aus, welcher für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert ist, sowie ein modernes Design der Kapseln, das viel Komfort und Dämpfung bietet. Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung. Erhältlich als Standardmodell in leuchtendem Gelb oder in Schwarz und zum Zeichen der Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Schutz) in leuchtendem Blau.
Verhindern Sie mit den 3M™ Duschdeckeln PF-653 das Eindringen von Wasser beim Reinigen der 3M™ Atemschutzgebläse PF-600E+ und PF-600E-ASB und beugen Sie einer Kontamination bei deren Aufbewahrung vor.

Stärken


• Kommunikationslösung und Gehörschutz für freihändige, klare Kommunikation in lauten Umgebungen
• FLX2-Anschlussbuchse für die einfache und zuverlässige Verbindung mit einem breiten Sortiment von tragbaren Geräten
• Anhaltender Komfort für lange Tragedauer
• Für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert
• Wasser- und staubdichtes Mikrofon mit Rauschunterdrückung (IP68) für klare Sprachübertragung in lauten und rauen Umgebungen
• Audio-Lautsprecher sind für Sprachfrequenzen optimiert und erfüllen die Effizienzanforderungen vieler moderner digitaler Geräte
• Leuchtend gelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit oder schwarze Farbe für geringere Sichtbarkeit

Anwendungen

Fertigung

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Gewicht3000 g
261,76 exkl. MwSt.
/ Stück
311,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage