7100326938 PELTOR Kapselgehörschutz mit Helmbefestigung Orange X4P3E

PELTOR Kapselgehörschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:X4P3E-OR
Rubix:4002409
Hersteller:7100326938
EAN:04064035158965
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR32 dB
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100326938 PELTOR Kapselgehörschutz mit Helmbefestigung Orange X4P3E


Die 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer sind unsere leichten und schlanken Gehörschützer mit innovativen Schaumstoff-Einlagen in den Kapseln und Distanzstücken, die dazu beitragen, die Dämpfung zu erhöhen und vor niedrigen Frequenzen zu schützen. Erhältlich als Modelle mit Kopfbügel, Helmbefestigung und Nackenbügel. Das Kopfbügelmodell verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelbügel, der die Wärmeentwicklung auf dem Kopf verringert. Je nach Trägerpräferenz oder Anwendungsanforderung sind die helmbefestigten Ausführungen entweder als dielektrisch elektrisch isoliert oder mit robusten Metallbügeln erhältlich.
Helmbefestigter 3M PELTOR Kapselgehörschutz X4P3E-OR mit 32 dB Dämmung, getestet nach EN 352:2020. Orange und kompakt für hohen Tragekomfort.

Stärken

•Reduziert den Lärmpegel um 32-33 dB, je nach Modell, geprüft nach EN 352:2020
Erhältlich als elektrisch isolierte und widerstandsfähige oder dielektrische Modelle mit A-Bügel und P5-Helmbefestigung
Die Farbcodierung erleichtert die Identifizierung des getragenen Schutzgrads

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Gewicht235,9 g
Farbeorange
412,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
491,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage