P044AA01 2M Flaschenzug-Set JAG SYSTEM
P044AA00 Flaschenzug-Set JAG SYSTEM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P044AA01
Rubix:3455876
EAN:3342540817609





Dokumente
Produktdetails : P044AA01 2M Flaschenzug-Set JAG SYSTEM
Das JAG SYSTEM Flaschenzug-Set mit einem Hebeverhältnis 4:1 und kugelgelagerten Laufrollen mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad dient zum Lösen eines Verletzten, Einrichten einer lösbaren Verankerung oder zum Spannen eines Systems. Zusammengelegt ist das System sehr kompakt und kann auch bei geringer Distanz zum Anschlagpunkt eingesetzt werden. Das einsatzfertige JAG SYSTEM lässt sich dank der flexiblen Hülle, die ein Verdrehen des Seils verhindert, schnell und einfach installieren. Der obere Teil des Flaschenzugs ist durch die farbliche Kennzeichnung leicht identifizierbar. Es ist in drei Längen verfügbar: 1, 2 und 5 Meter.
Eigenschaften:
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
- Kann zum Lösen eines Verletzten, zum Einrichten einer lösbaren Verankerung, zum Spannen eines Systems usw. eingesetzt werden.
- Kann mit einem I'D-Abseilgerät kombiniert werden, um einen reversiblen Flaschenzug einzurichten und einen Verletzten zu lösen und zu evakuieren.
• Effizienter Flaschenzug:
- Das 4:1-Verhältnis reduziert den Kraftaufwand des Anwenders auf 1/4.
- Die auf einem gekapselten Kugellager laufenden Rollen gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
- Zusammengelegt ist das System extrem kompakt und kann auch bei geringer Distanz zum Anschlagpunkt eingesetzt werden.
- Leichtes Seil von 8 mm. Der Flaschenzug ermöglicht ein gutes Handling.
• Schnelle, einfache Einrichtung:
- Stets einsatzbereites System dank des flexiblen Seilsacks, der ein Verdrehen des Seils verhindert.
- Der obere Teil des Flaschenzugs ist gelb gekennzeichnet und leicht identifizierbar.
- Die Enden des Seilsacks halten die Karabiner in der richtigen Position, um das Einhängen zu erleichtern.
• Geliefert mit zwei Am'D TRIACT-LOCK-Karabinern mit automatischem Verriegelungssystem.
• In drei Längen verfügbar: 1, 2 und 5 m.
• Die Umlenkrollen JAG und JAG TRAXION sind auch separat zum Einrichten großer Flaschenzugsysteme erhältlich (z.B.: Systeme zum Ablassen und Heben bei eingeschränkten Platzverhältnissen).
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Polyamid, Polyurethan
• Seildurchmesser: 8 mm
• Zertifizierung(en): CE EN 358, UKCA, EAC
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Gebrauchslast: 6 kN
• Bruchlast: 16 kN
• Wirkungsgrad: 91 %
• Länge: 1 m
• Länge zusammengelegt: 0,32 m
• Gewicht: 610 g
Eigenschaften:
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
- Kann zum Lösen eines Verletzten, zum Einrichten einer lösbaren Verankerung, zum Spannen eines Systems usw. eingesetzt werden.
- Kann mit einem I'D-Abseilgerät kombiniert werden, um einen reversiblen Flaschenzug einzurichten und einen Verletzten zu lösen und zu evakuieren.
• Effizienter Flaschenzug:
- Das 4:1-Verhältnis reduziert den Kraftaufwand des Anwenders auf 1/4.
- Die auf einem gekapselten Kugellager laufenden Rollen gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
- Zusammengelegt ist das System extrem kompakt und kann auch bei geringer Distanz zum Anschlagpunkt eingesetzt werden.
- Leichtes Seil von 8 mm. Der Flaschenzug ermöglicht ein gutes Handling.
• Schnelle, einfache Einrichtung:
- Stets einsatzbereites System dank des flexiblen Seilsacks, der ein Verdrehen des Seils verhindert.
- Der obere Teil des Flaschenzugs ist gelb gekennzeichnet und leicht identifizierbar.
- Die Enden des Seilsacks halten die Karabiner in der richtigen Position, um das Einhängen zu erleichtern.
• Geliefert mit zwei Am'D TRIACT-LOCK-Karabinern mit automatischem Verriegelungssystem.
• In drei Längen verfügbar: 1, 2 und 5 m.
• Die Umlenkrollen JAG und JAG TRAXION sind auch separat zum Einrichten großer Flaschenzugsysteme erhältlich (z.B.: Systeme zum Ablassen und Heben bei eingeschränkten Platzverhältnissen).
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Polyamid, Polyurethan
• Seildurchmesser: 8 mm
• Zertifizierung(en): CE EN 358, UKCA, EAC
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Gebrauchslast: 6 kN
• Bruchlast: 16 kN
• Wirkungsgrad: 91 %
• Länge: 1 m
• Länge zusammengelegt: 0,32 m
• Gewicht: 610 g
Flaschenzug-Set, 2 m
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | aluminium, polyamid, polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.503,60 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
1.789,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen