OKS 354 5LITER OKS 354 Hochtemperatur-Haftschmierstoff synth. 5L Kanister
OKS 354
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:354 5L
Rubix:121572
Hersteller:1106080235
EAN:4038127300983

Dokumente
Produktdetails : OKS 354 5LITER OKS 354 Hochtemperatur-Haftschmierstoff synth. 5L Kanister
OKS 354 Hochtemperatur-Haftschmierstoff synthetisch. Schmierung von Maschinenelementen bei hohen Temperaturen oder starkem Einfluss von Wasser. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser-, Wasserdampf und aggressiven Medien. Extrem haftstark. DIN 51 502: CLP E 4.000. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Nockenwellen, Scharniere, Drahtseile. Einsatzgebiet: Schmierung von Maschinenelementen bei hohen Temperaturen oder starkem Einfluss von Wasser. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Wasserdampf und aggresiven Medien. Extrem haftstark. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Wassereinfluss. Zusammensetzung: grün-klar, Mox-Active, Ester, Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C bis +250°C, Dichte(20°C): 0,91 g/ml, Viskosität (40°C): 4.000mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.200 N.
Schmierung von Maschinenelementen bei hohen Temperaturen oder starkem Einfluss von Wasser. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser-, Wasserdampf und aggressiven Medien. Extrem haftstark.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4540 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Packung | kanister |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std