DRYLUBE-F 500ML PTFE-Trockenschmierstoff NSF H1

Trockenschmiermittel CRC 32602-AA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:Dry Lube - F FPS Perma-Lock
Rubix:1734436
Hersteller:32602-AA
EAN:5412386062643
DRYLUBE-F 500ML PTFE-Trockenschmierstoff NSF H1
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DRYLUBE-F 500ML PTFE-Trockenschmierstoff NSF H1


Der Dry Lube - F von CRC ist ein Hochleistungs-Schmiermittel, das eine saubere, trockene und effiziente Schmierung für eine Vielzahl von Materialien bietet. Die speziell mit PTFE formulierte Rezeptur sorgt für eine optimale Reibungsreduzierung, ohne fettige oder klebrige Rückstände zu hinterlassen. Ideal für sensible Einsatzbereiche, insbesondere in der Lebensmittelindustrie, gewährleistet dieses Produkt, selbst bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung, eine herausragende Leistung, auch bei extremen Temperaturen bis zu 250 °C.

Eigenschaften:
Dieses Schmiermittel bildet einen trockenen, nicht klebenden Film, der den Reibungskoeffizienten deutlich reduziert. Die saubere, ölfreie Formel macht es ideal für Anwendungen, bei denen Staub- oder Schmutzempfindlichkeit eine Rolle spielt. Es ist mit vielen Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen kompatibel. Bei empfindlichen Materialien wird jedoch ein vorheriger Test empfohlen. Mit der NSF-H1-Zulassung ist Dry Lube - F auch in lebensmittelnahen Bereichen einsetzbar, in denen es zu einem unbeabsichtigten Kontakt kommen kann.

Spezifikationen:
• Konsistenz: Flüssig, mit Propan/Butan als Treibmittel
• Farbe: Weiß
• Dichte: 0,73 g/cm³ bei 20 °C
• Temperaturbereich: -150 °C bis +260 °C
• Löslichkeit: Nicht wasserlöslich
• Flammpunkt: -26 °C
• VOC-Gehalt: 584 g/l

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
• Lebensmittelsicherheit: NSF H1 zertifiziert (Nr. 141273)

Markeninformationen:
Seit über 60 Jahren zählt CRC Industries Europe zu den führenden Anbietern spezialisierter chemischer Lösungen für Wartung und industrielle Instandhaltung. Mit Sitz in Belgien verpflichtet sich das Unternehmen zur Lieferung hochwertiger Produkte, die den strengsten Standards entsprechen. CRC ist nach ISO 9001 zertifiziert und legt einen großen Wert auf kontinuierliche Verbesserung seiner Prozesse, um eine maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Der Fokus auf Innovation, die Nähe zu den Anwendern sowie das Engagement zur Reduzierung der Umweltbelastung machen CRC zu einem anerkannten Marktführer in seinem Segment.

Stärken

• Saubere, trockene Schmierung ohne fettige Rückstände
• Effektive Reibungsreduzierung
• Hitzebeständig bis zu 260 °C
• Zugelassen für den Einsatz bei möglichem Lebensmittelkontakt (NSF H1)
• Verträglich mit zahlreichen Materialien (Kunststoffe, Gummi, Metalle)
• Ideal für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung
• Verbessert die Effizienz von Getrieben und Präzisionsmechanismen
• Einfache Anwendung per Spray

Anwendungen

Dieses Trockenschmiermittel eignet sich hervorragend zur Schmierung von Kunststoffgetrieben, gleitenden Mechanismen, Präzisionsteilen, Druckluftwerkzeugen und Ventilen. Ebenso ist es ideal für die Oberflächenschmierung in lebensmittelnahen Bereichen, in der Instandhaltungsindustrie sowie für jegliche Ausrüstung, die eine saubere Schmierung ohne Kontaminationsrisiko erfordert. Seine Materialvielfalt und die hohe Temperaturbeständigkeit machen es zur zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Profis.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x65x232 mm
Bruttogewicht411 g
Verpackungsmaße (L x B x H)208x273x240 mm
Gewicht der Verpackung5050 g
Fassungsvermögen500 ml
Verpackungsmengeaerosol
Min. Temperatur-150 °C
Max. Temperatur260 °C
Flammpunkt-26 °c
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
18,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std