LOCTITE LB 8191 400ML SPRÜHDOSE MoS2 Trockenschmierstoff universell
Trockenschmierstoff 8191
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8191
Rubix:507655
Hersteller:142532
EAN:5010266264936



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8191 400ML SPRÜHDOSE MoS2 Trockenschmierstoff universell
LOCTITE® LB 8191 ist ein trockener Schmierfilm auf Molybdändisulfid-Basis (MoS₂) in Aerosolform, welcher entwickelt wurde, um Reibung effektiv zu reduzieren und gleichzeitig metallische Oberflächen vor Korrosion zu schützen. Dank seiner schnellen Trocknung und seiner Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen ist er eine zuverlässige Lösung für Verbindungen unter anspruchsvollen Bedingungen, wie hohen Belastungen, korrosiven Umgebungen oder starken Temperaturschwankungen. Er überzeugt durch einfache Anwendung, hohe Beständigkeit und ausgeprägte Anti-Reibungseigenschaften.
Eigenschaften:
Dieser trockenschmierende Film eignet sich besonders für staubige Umgebungen oder Bereiche mit Verunreinigungen, da er keine Partikel anhaftet. Er erzeugt eine optimale Reibungsfläche, welche die reibungslose Bewegung mechanischer Bauteile wie Führungen oder Scharniere ermöglicht. Der Schmierfilm trocknet durch Verdunstung bei Raumtemperatur und hält extremen Temperaturen von -40 bis +340 °C stand. Neben seiner Schmierwirkung schützt er metallische Oberflächen zuverlässig vor Korrosion.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Molybdändisulfid
• Farbe: Schwarz
• Dichte bei 25 °C (ISO 3675): 0,75 g/ml
• Viskosität (DIN 4-Becher): 11 s
• Aushärtezeit bei 20 °C: 10 Minuten
• Staubtrocken nach: 5 Minuten
• Max. Temperaturspitze: 400 °C
• Betriebstemperaturbereich: -40 bis +340 °C
• Druck bei 20 °C: 3,8 Bar
• Sprühleistung: 1 g/s
• Treibmittel: Butan/Propan
• Geruch: Lösungsmitteltypisch
• Anwendungsart: Aerosol
• Salzsprühnebeltest (DIN 53210 – 250 h): Ri5
Normen:
Dieses LOCTITE® LB 8191 Schmiermittel entspricht der DIN 53210. Diese europäische Norm regelt die Salzsprühnebelprüfung zur Bewertung der Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen. Sie bestätigt, dass das Produkt auch bei länger andauernden feuchten und salzhaltigen Bedingungen zuverlässig schützt – ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit erhöhter Exposition.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochwertigen Kleb- und Schmierstoffe für industrielle Anwendungen und Wartung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten durch zuverlässige, leistungsstarke Produkte, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit technischer Expertise und strengen Qualitätsstandards garantiert die Marke eine Performance auf höchstem industriellen Niveau. LOCTITE® verpflichtet sich zur Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitig hohen Maßstäben für Qualität und Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieser trockenschmierende Film eignet sich besonders für staubige Umgebungen oder Bereiche mit Verunreinigungen, da er keine Partikel anhaftet. Er erzeugt eine optimale Reibungsfläche, welche die reibungslose Bewegung mechanischer Bauteile wie Führungen oder Scharniere ermöglicht. Der Schmierfilm trocknet durch Verdunstung bei Raumtemperatur und hält extremen Temperaturen von -40 bis +340 °C stand. Neben seiner Schmierwirkung schützt er metallische Oberflächen zuverlässig vor Korrosion.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Molybdändisulfid
• Farbe: Schwarz
• Dichte bei 25 °C (ISO 3675): 0,75 g/ml
• Viskosität (DIN 4-Becher): 11 s
• Aushärtezeit bei 20 °C: 10 Minuten
• Staubtrocken nach: 5 Minuten
• Max. Temperaturspitze: 400 °C
• Betriebstemperaturbereich: -40 bis +340 °C
• Druck bei 20 °C: 3,8 Bar
• Sprühleistung: 1 g/s
• Treibmittel: Butan/Propan
• Geruch: Lösungsmitteltypisch
• Anwendungsart: Aerosol
• Salzsprühnebeltest (DIN 53210 – 250 h): Ri5
Normen:
Dieses LOCTITE® LB 8191 Schmiermittel entspricht der DIN 53210. Diese europäische Norm regelt die Salzsprühnebelprüfung zur Bewertung der Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen. Sie bestätigt, dass das Produkt auch bei länger andauernden feuchten und salzhaltigen Bedingungen zuverlässig schützt – ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit erhöhter Exposition.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochwertigen Kleb- und Schmierstoffe für industrielle Anwendungen und Wartung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten durch zuverlässige, leistungsstarke Produkte, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit technischer Expertise und strengen Qualitätsstandards garantiert die Marke eine Performance auf höchstem industriellen Niveau. LOCTITE® verpflichtet sich zur Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitig hohen Maßstäben für Qualität und Sicherheit.
Stärken
• Bietet zuverlässigen Korrosionsschutz
• Reduziert Reibung und verbessert die mechanische Leistung
• Hält extremen Temperaturen bis 340 °C stand
• Schnelltrocknend – ermöglicht raschen Wiedereinsatz von Anlagen
• Verhindert Festfressen und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
• Kombinierbar mit Ölen und Fetten zur erweiterten Schmierung
• Reduziert Reibung und verbessert die mechanische Leistung
• Hält extremen Temperaturen bis 340 °C stand
• Schnelltrocknend – ermöglicht raschen Wiedereinsatz von Anlagen
• Verhindert Festfressen und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
• Kombinierbar mit Ölen und Fetten zur erweiterten Schmierung
Anwendungen
LOCTITE® LB 8191 wird für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen Reibung minimiert und Korrosionsschutz gewährleistet sein muss. Ideal für Scharniere, Gleitführungen, Förderanlagen sowie Bauteile, die hohen Temperaturen oder extremen Umweltbedingungen ausgesetzt sind. Besonders geeignet ist es für die industrielle Instandhaltung, allgemeine Mechanik, Metallverarbeitung und Automobilbranche.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 276x209x215 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 340 °C |
| Flammpunkt | -97 °c |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen