LOCTITE LB 8101 400ML SPRÜHDOSE Kettenschmierstoff für Ketten und Getriebe Frabe: gelblich

Kettenschmierstoff 8101

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:LB 8101
Rubix:66957
Hersteller:303134
EAN:5010266264783
LB 8101 400ML Kettenschmierstoff
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE LB 8101 400ML SPRÜHDOSE Kettenschmierstoff für Ketten und Getriebe Frabe: gelblich


LOCTITE® LB 8101 ist ein haftfestes Schmierfett mit bernsteinfarbener Tönung, das speziell für die Schmierung offener Mechanismen entwickelt wurde. Es bietet einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß, Wassereintritt sowie extreme Druckbedingungen und funktioniert zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich.

Eigenschaften:
Dieser Schmierstoff ist besonders geeignet für industrielle Umgebungen mit offenliegenden Zahnrädern, Schneckengetrieben, Ketten oder Seilen. Seine Rezeptur auf Basis von Mineralöl, Lithiumseife und Hochdruckzusätzen (EP) sorgt für starke Haftung auf Metalloberflächen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und reduziert dadurch den Schmiermittelverlust durch Abschleudern deutlich. Das Produkt widersteht Zentrifugalkräften und schützt zuverlässig vor Korrosion und Verschleiß, selbst bei Wassereinwirkung. Es arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von -30 °C bis +170 °C. Als Spray lässt es sich einfach auftragen und ermöglicht eine gezielte, saubere und effiziente Schmierung, auch bei schwer zugänglichen Stellen.

Spezifikationen:
• Technologie: Mineralöl und Schmierfett
• Verdickertyp: Lithiumseife
• Erscheinungsbild: bernsteinfarben
• Konsistenz (ISO 6743-99): NLGI 2
• Eindringtiefe bei 25°C (ISO 2137): 265 bis 295 (1/10 mm)
• Tropfpunkt (ISO 2176): >250 °C
• Betriebstemperaturbereich: -30 bis +170 °C
• Kurzzeitige Temperaturbelastung: bis zu 200 °C
• Schweißlast (ASTM D2596): >3900 N
• Verschleißkennwert (ASTM D2596): <4 mm
• Verschleißtest 1 h / 400 N: 0,6 mm
• EMCOR-Test (ISO 11007): 0/0
• Sprühdruck bei 20 °C: 3 bar
• Ausstoßmenge: 1,9 g/s
• Treibgas: Butan / Propan

Normen:
Das Schmiermittel LOCTITE® LB 8101 erfüllt die Anforderungen der ISO-Normen 2137 und 2176, welche eine präzise Messung der Eindringtiefe und des Tropfpunktes gewährleisten. Darüber hinaus bestätigt die Einhaltung der ISO 11007 die hervorragende Korrosionsbeständigkeit unter Bedingungen mit destilliertem Wasser. Zusätzlich wird das Produkt nach ASTM D2596 getestet, einer häufig anerkannten Norm in Europa zur Bewertung von Schweißlast und Verschleißverhalten bei Schmierfetten.

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für leistungsstarke Klebstoffe und Schmiermittel für Montage und Instandhaltung im industriellen Bereich. Die Marke bietet zuverlässige Produkte, die industrielle Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit technischer Expertise und strengen Qualitätsstandards garantiert LOCTITE® höchste Leistungen entsprechend den Anforderungen professioneller Anwender. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitig höchstem Anspruch an Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen, auch bei hoher Geschwindigkeit
• Lang anhaltender Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Wassereintritt
• Hohe Druck- und Zentrifugalkraftbeständigkeit
• Einfaches, sauberes Auftragen dank praktischer Sprühdose
• Effektiver Einsatz bei niedrigen wie auch hohen Temperaturen

Anwendungen

LOCTITE® LB 8101 wird empfohlen für die Schmierung von Ketten, offenen Zahnrädern, Schneckengetrieben und Seilen unter anspruchsvollen Bedingungen. Es eignet sich deal für Branchen, in denen mechanische Komponenten hohen Kräften, Feuchtigkeit oder schnellen Drehbewegungen ausgesetzt sind, wie etwa in der industriellen Instandhaltung, Metallverarbeitung, im Transportwesen oder in der Logistik. Es bietet eine zuverlässige, langlebige Lösung zum Schutz offener Antriebselemente.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)233x177x260 mm
Fassungsvermögen400 ml
Packungaerosol
Verpackungsmengekarton
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur170 °C
Zolltarifcode34039900
20,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen