KONTAFLON 85 200ML PTFE-Trockenschmierstoff
CRC KONTAFLON 85 PTFE-Trockenschmierstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:KONTAFLON 85
Rubix:717259
Hersteller:80009-AA
EAN:5412386800092

Dokumente
Produktdetails : KONTAFLON 85 200ML PTFE-Trockenschmierstoff
Kontaflon 85, ptfe, CRC, KONTAKT CHEMIE, elektronik, elektrotechnik, elektrisch, gerät, anlage, schaltschrank, lager, gelenk, zahnrad, getriebe, werkstatt, mechanik, feinmechanik, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, trocken, trockenschmierstoff, feinschmierrstoff, schutz, schützen, schutzmittel, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, reparatur, reparieren, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, teflon, teflonspray
KONTAFLON 85 PTFE-Trockenschmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 203 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 163x218x181 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2600 g |
| Fassungsvermögen | 200 ml |
| Packung | aerosol |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std