Schmiermittel CRC 10278-AG, Fassungsvermögen: 500 ml
Schaumreiniger FPS Eco
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:10278-AG
Rubix:1291615
Hersteller:10278-AG
EAN:5412386059421


Dokumente
Produktdetails : ECO FOAM CLEANER 500ML Reinigungskonzentrat NSF A1
CRC Schaumreinigerspray 500 für die Lebensmittelindustrie. Universalreiniger und Entfettungsmittel auf Wasserbasis. Der stabile und kräftige Schaum bietet einen langanhaltenden Kontakt mit der Verschmutzung und ein optimiertes Arbeiten an senkrechten Flächen. Empfohlen als allgemeiner Reiniger auf allen Oberflächen in allen Abteilungen.
ECO FOAM CLEANER Reinigungsschaum NSF A1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 584 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 99 °C |
| 240 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std