ROST FLASH 500ML Rostlöser mit Kälte-Schock
Rostlöser mit Kälte-Schock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:1030166
Rubix:2043768
Hersteller:10864-AB
EAN:5412386526589

Dokumente
Produktdetails : ROST FLASH 500ML Rostlöser mit Kälte-Schock
Doppelt stark gegen Rost: ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt die Rost- und Schmutzstruktur. Dadurch kann das enthaltene Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsitzende Schrauben, Bolzen oder Schieber mühelos gelöst werden können. ROST FLASH ist silikon-, harz- und säurefrei.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Packung | aerosol |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | -45 °c (tygiel zamknięty) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
