LUB 21 5L KANISTER Kühlschmierstoff-Konzentrat
LUB 21 Kühlschmiermittel-Konzentrat
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Lub 21
Rubix:1291639
Hersteller:20248-AC
EAN:5412386001116

Dokumente
Produktdetails : LUB 21 5L KANISTER Kühlschmierstoff-Konzentrat
Das universelle Schneidöl CRC Lub 21 ist ein halbsynthetisches, wasserlösliches Kühlschmierstoffkonzentrat, das speziell für Zerspanungs- und Schleifarbeiten an einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde, darunter Stahl, Aluminium, Kupfer und Edelstahl. Dieser Kühlschmierstoff verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge, reduziert Maschinenstillstände und bietet einen effektiven Korrosionsschutz. Dank seiner fortschrittlichen Formulierung gewährleistet er eine deutlich bessere und langanhaltendere Schmierung als herkömmliche Kühlschmierstoffe.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: bernsteinfarbene Flüssigkeit
• pH-Wert (bei 5 %): 9,2
• Kinematische Viskosität: 13,9 mm²/s bei 40 °C
• Dichte: 1,05 g/cm³ bei 20 °C
• Gefrierpunkt: < 5 °C
• Siedepunkt: > 316 °C
• Flammpunkt: > 100 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 100 °C
• Entflammbarkeit: nicht entflammbar
Normen:
Dieser Kühlschmierstoff entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878, was eine sichere Handhabung chemischer Stoffe innerhalb der EU gewährleistet. Darüber hinaus ist er gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als „nicht gefährlich“ eingestuft, was bedeutet, dass bei sachgemäßer Anwendung keine relevanten Gefährdungen für Gesundheit oder Umwelt bestehen. Die VOC-Richtlinie 2004/42/EG wird mit einem Gehalt von 0 g/l erfüll. Es werden somit keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) an die Umgebung abgegeben.
Informationen zur Marke:
CRC Industries wurde 1958 gegründet und ist weltweit als Spezialist für chemisch-technische Lösungen in den Bereichen Industrie, Automobil und Elektronik anerkannt. Mit Hauptsitz für Europa in Belgien legt CRC einen besonderen Wert auf Qualität, kontinuierliche Innovation und die Einhaltung hoher Umweltstandards. Das Unternehmen ist in einer Vielzahl an Ländern vertreten und bietet mit zahlreichen Produkten eine umfassende Palette für industrielle Anforderungen.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: bernsteinfarbene Flüssigkeit
• pH-Wert (bei 5 %): 9,2
• Kinematische Viskosität: 13,9 mm²/s bei 40 °C
• Dichte: 1,05 g/cm³ bei 20 °C
• Gefrierpunkt: < 5 °C
• Siedepunkt: > 316 °C
• Flammpunkt: > 100 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 100 °C
• Entflammbarkeit: nicht entflammbar
Normen:
Dieser Kühlschmierstoff entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878, was eine sichere Handhabung chemischer Stoffe innerhalb der EU gewährleistet. Darüber hinaus ist er gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als „nicht gefährlich“ eingestuft, was bedeutet, dass bei sachgemäßer Anwendung keine relevanten Gefährdungen für Gesundheit oder Umwelt bestehen. Die VOC-Richtlinie 2004/42/EG wird mit einem Gehalt von 0 g/l erfüll. Es werden somit keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) an die Umgebung abgegeben.
Informationen zur Marke:
CRC Industries wurde 1958 gegründet und ist weltweit als Spezialist für chemisch-technische Lösungen in den Bereichen Industrie, Automobil und Elektronik anerkannt. Mit Hauptsitz für Europa in Belgien legt CRC einen besonderen Wert auf Qualität, kontinuierliche Innovation und die Einhaltung hoher Umweltstandards. Das Unternehmen ist in einer Vielzahl an Ländern vertreten und bietet mit zahlreichen Produkten eine umfassende Palette für industrielle Anforderungen.
Stärken
• Verlängert die Lebensdauer von Schneid- und Schleifwerkzeugen erheblich
• Schützt Werkstücke und Maschinen effektiv vor Korrosion
• Bleibt auch bei längerem Einsatz stabil dank hervorragender Emulsionsbeständigkeit
• Für alle Metallarten geeignet, auch empfindliche Legierungen
• Angenehmeres Arbeiten durch geringe Geruchsbelastung und gute Verträglichkeit mit der Arbeitsumgebung
• Geringe Schaumbildung erleichtert die Maschinenreinigung
• Verbessert die Oberflächenqualität der bearbeiteten Teile durch dauerhafte Schmier- und Kühleigenschaften
• Schützt Werkstücke und Maschinen effektiv vor Korrosion
• Bleibt auch bei längerem Einsatz stabil dank hervorragender Emulsionsbeständigkeit
• Für alle Metallarten geeignet, auch empfindliche Legierungen
• Angenehmeres Arbeiten durch geringe Geruchsbelastung und gute Verträglichkeit mit der Arbeitsumgebung
• Geringe Schaumbildung erleichtert die Maschinenreinigung
• Verbessert die Oberflächenqualität der bearbeiteten Teile durch dauerhafte Schmier- und Kühleigenschaften
Anwendungen
Lub 21 eignet sich ideal für sämtliche Zerspanungs- und Schleifprozesse wie Drehen, Fräsen, Bohren, Reiben und Schleifen. Es kann auf allen gängigen Metallen eingesetzt werden, darunter Stahl, Aluminium, Kupfer, Legierungen und Edelstahl. Das Produkt ist optimal für industrielle Betriebe und mechanische Werkstätten, die eine vielseitige, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung suchen, um ihre Werkzeuge zu schützen und gleichzeitig die Qualität ihrer Fertigungsprozesse zu verbessern.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
|---|---|
| Packung | kanister |
| Verpackungsmenge | kanister |
| Viskosität | 13,9 mPa s |
| Flammpunkt | > 100 °c |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage