PEN OIL 500ML Rostlöser NSF H1

CRC PEN OIL Rostlöser NSF H1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:Pen Oil FPS Perma-Lock
Rubix:1734441
Hersteller:32606-AA
EAN:5412386062483
PEN OIL 500ML Rostlöser NSF H1
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PEN OIL 500ML Rostlöser NSF H1


Das Pen Oil von CRC ist ein lebensmittelechter Rostlöser, der speziell entwickelt wurde, um blockierte Mechanismen schnell zu lösen und mechanische Teile zuverlässig zu schmieren. Es dringt effektiv durch Korrosionsschichten, Oxidationen und verharzte Fettrückstände, wodurch das Lösen von Verschraubungen und Montageverbindungen deutlich erleichtert wird. Speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert, minimiert es den Verschleiß von Bauteilen, senkt Wartungskosten und verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Silikonfrei und kompatibel mit den meisten Metallen und Kunststoffen stellt es eine sichere und zuverlässige Lösung für Wartungsarbeiten dar.

Spezifikationen:
• Erscheinung: ölige Flüssigkeit
• Farbe: transparent
• Oberflächenspannung: 26 mN/m
• Dichte (bei 20°C): 0,77
• Dynamische Viskosität: 26–30 mPa.s bei 40°C; 100 mPa.s bei 20°C
• Flammpunkt (geschlossener Tiegel, Endprodukt): > 62°C

Normen:
Dieses Öl erfüllt die international anerkannten NSF-H1-Normen und ist somit für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen geeignet, bei denen ein gelegentlicher, unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.

Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1958, ist CRC Industries ein weltweit anerkannter Anbieter chemischer Lösungen für die Industrie, den Automobilsektor und die Elektronik. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC legt einen großen Wert auf Qualität, kontinuierliche Innovation und die Einhaltung umweltbezogener Normen. Die Marke ist in zahlreichen Ländern vertreten und bietet ein Portfolio von hunderten Produkten, welche den vielfältigen Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht werden.

Stärken

• Löst blockierte Metallverbindungen schnell und zuverlässig
• Erleichtert das Zerlegen von Maschinen und reduziert dabei den Verschleiß
• Verringert deutlich Wartungs- und Ersatzteilkosten
• Sicher einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
• Silikonfrei, dadurch hohe Materialverträglichkeit
• Praktische Anwendung auch an schwer zugänglichen Stellen
• Reduziert Maschinenstillstandszeiten spürbar

Anwendungen

Das CRC Pen Oil eignet sich ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Metallbefestigungen und Verbindungssystemen. Es wird häufig in der industriellen Instandhaltung, in Autowerkstätten, bei Sanitärbetrieben sowie im allgemeinen Wartungsservice eingesetzt. Der Einsatz empfiehlt sich besonders in Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung, der Automobilindustrie, im Bauwesen und bei der technische Wartung, insbesondere bei starker Verschmutzung, Rost oder Korrosion.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
Packungaerosol
Gewicht423 g
Verpackungsmengeaerosol
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur120 °C
13,38 exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std