LOCTITE LB 8031 400ML SPRÜHDOSE Schneidöl
Schneidöl 8031
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8031
Rubix:103352
Hersteller:1324497
EAN:5010266004563



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8031 400ML SPRÜHDOSE Schneidöl
LOCTITE® LB 8031 ist ein Schmieröl in Sprühform, das speziell entwickelt wurde, um Schneidwerkzeuge während des Einsatzes zu schützen. Es ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeiten und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Oberflächenqualität der bearbeiteten Werkstücke. Die Rezeptur ist darauf ausgelegt, die Standzeit von Werkzeugen deutlich zu verlängern – ideal beim Bohren, Sägen und anderen Bearbeitungsprozessen von Stahl, Edelstahl sowie verschiedenen NE-Metallen.
Eigenschaften:
Dies ist ein vielseitig einsetzbares Schneidöl, welches auf einer mineralischen Basis mit Hochdruckzusätzen (EP-Additiven) beruht. Diese Zusammensetzung sorgt für eine leistungsfähige Schmierung während mechanischer Bearbeitungsvorgänge. Durch die Bildung eines Schutzfilms zwischen Werkzeug und Werkstück reduziert es wirksam den Verschleiß. Die Anwendung erfolgt unkompliziert per Spray direkt auf die Schnittstelle, wodurch Reibung und Temperaturanstieg minimiert werden. Für Aluminium, Titan oder Kupferlegierungen, bei denen die Endoptik entscheidend ist, wird der Einsatz nicht empfohlen.
Spezifikationen:
• Technologie: Öl
• Chemische Basis: Mineralöl mit EP-Zusätzen
• Farbe: Dunkelgelb
• Geruch: Ölig
• Anwendung: Aerosol-Sprühanwendung
• Treibmittel: Propan
• Dichte bei 20 °C: 0,84 g/ml
• Viskosität bei 40 °C: 170 cSt
• Schweißlast (ASTM D2596): > 8.000 N
• Verschleißkennwert (8.000 N): < 4 mm
• Verschleiß nach 1 Std. / 400 N: 1 mm
• Druck bei 20 °C: 4,5 bar
• Sprühmenge: 2,1 g/s
• Max. Einsatztemperatur: 200 °C
• Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +160 °C
Normen:
Dieses Schmiermittel ist als extrem entzündlich eingestuft und muss gemäß den geltenden Vorschriften für Gefahrstoffe gelagert werden. Es wurde nach ASTM D2596 geprüft, einem in Europa weit verbreiteten US-Standard zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Schmierstoffen unter hoher mechanischer Belastung, insbesondere in Bezug auf die Schweißfestigkeit metallischer Kontaktflächen.
Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Der Fokus liegt auf industrieller Montage- und Wartungstechnologie. LOCTITE® bietet leistungsstarke und verlässliche Produkte, die zur Effizienzsteigerung industrieller Prozesse beitragen. Mit einem breiten Anwendungsspektrum und technischer Expertise ist LOCTITE® ein verlässlicher Partner für Fachkräfte, die ihre Abläufe optimieren wollen. Strenge Qualitätsstandards und zertifizierte Prozesse garantieren konstant hohe Produktleistung und Sicherheit.
Eigenschaften:
Dies ist ein vielseitig einsetzbares Schneidöl, welches auf einer mineralischen Basis mit Hochdruckzusätzen (EP-Additiven) beruht. Diese Zusammensetzung sorgt für eine leistungsfähige Schmierung während mechanischer Bearbeitungsvorgänge. Durch die Bildung eines Schutzfilms zwischen Werkzeug und Werkstück reduziert es wirksam den Verschleiß. Die Anwendung erfolgt unkompliziert per Spray direkt auf die Schnittstelle, wodurch Reibung und Temperaturanstieg minimiert werden. Für Aluminium, Titan oder Kupferlegierungen, bei denen die Endoptik entscheidend ist, wird der Einsatz nicht empfohlen.
Spezifikationen:
• Technologie: Öl
• Chemische Basis: Mineralöl mit EP-Zusätzen
• Farbe: Dunkelgelb
• Geruch: Ölig
• Anwendung: Aerosol-Sprühanwendung
• Treibmittel: Propan
• Dichte bei 20 °C: 0,84 g/ml
• Viskosität bei 40 °C: 170 cSt
• Schweißlast (ASTM D2596): > 8.000 N
• Verschleißkennwert (8.000 N): < 4 mm
• Verschleiß nach 1 Std. / 400 N: 1 mm
• Druck bei 20 °C: 4,5 bar
• Sprühmenge: 2,1 g/s
• Max. Einsatztemperatur: 200 °C
• Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +160 °C
Normen:
Dieses Schmiermittel ist als extrem entzündlich eingestuft und muss gemäß den geltenden Vorschriften für Gefahrstoffe gelagert werden. Es wurde nach ASTM D2596 geprüft, einem in Europa weit verbreiteten US-Standard zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Schmierstoffen unter hoher mechanischer Belastung, insbesondere in Bezug auf die Schweißfestigkeit metallischer Kontaktflächen.
Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Der Fokus liegt auf industrieller Montage- und Wartungstechnologie. LOCTITE® bietet leistungsstarke und verlässliche Produkte, die zur Effizienzsteigerung industrieller Prozesse beitragen. Mit einem breiten Anwendungsspektrum und technischer Expertise ist LOCTITE® ein verlässlicher Partner für Fachkräfte, die ihre Abläufe optimieren wollen. Strenge Qualitätsstandards und zertifizierte Prozesse garantieren konstant hohe Produktleistung und Sicherheit.
Stärken
• Verlängert die Werkzeugstandzeit durch reduzierten Verschleiß
• Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten
• Verbessert deutlich die Oberflächenqualität bearbeiteter Werkstücke
• Einfache Anwendung durch praktisches Aerosolformat
• Einsetzbar bei Stahl, Edelstahl und NE-Metallen
• Wirksam im Temperaturbereich von -20 °C bis +160 °C, hitzebeständig bis 200 °C
• Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten
• Verbessert deutlich die Oberflächenqualität bearbeiteter Werkstücke
• Einfache Anwendung durch praktisches Aerosolformat
• Einsetzbar bei Stahl, Edelstahl und NE-Metallen
• Wirksam im Temperaturbereich von -20 °C bis +160 °C, hitzebeständig bis 200 °C
Anwendungen
LOCTITE® LB 8031 eignet sich hervorragend für Bearbeitungsprozesse wie Bohren, Fräsen oder Sägen, insbesondere bei Stahl und Edelstahl. Es findet Anwendung in mechanischen Werkstätten, in der Metallverarbeitung sowie bei Herstellern technischer Bauteile. Besonders vorteilhaft ist es für Fachleute, welche die Produktivität ihrer Maschinen steigern und die Werkzeugwechselhäufigkeit reduzieren möchten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 57x57x216 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std