LOCTITE LB 8151 400ML SPRÜHDOSE Aluminium Anti-Seize

Anti-Seize 8151

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:LB 8151
Rubix:66958
Hersteller:303136
EAN:5010266264868
LB 8151 400ML Alu Anti Seize Dose
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE LB 8151 400ML SPRÜHDOSE Aluminium Anti-Seize


LOCTITE® LB 8151 ist ein Anti-Seize-Schmierstoff in Aerosolform, der zum Schutz von Metallverbindungen entwickelt wurde, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Er verhindert zuverlässig das Festfressen, Korrosion und Verschleiß von Gewindeteilen unter extremen Bedingungen. Dank seiner außergewöhnlichen Temperaturbeständigkeit (von -30 °C bis +900 °C) und der einfachen Anwendung ist er die bevorzugte Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Schmierstoff zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, das Festfressen und die Korrosion von Gewindeverbindungen und Metalloberflächen selbst bei sehr hohen Temperaturen zu verhindern. Der Schmierstoff basiert auf Mineralöl und ist mit Graphit sowie Aluminiumpartikeln angereichert, was ihn besonders widerstandsfähig gegen extreme Druckbelastungen macht. Die Anwendung per Spray sorgt für eine gleichmäßige Verteilung und schnelles Trocknen, was eine rasche Inbetriebnahme der Geräte ermöglicht. Er behält seine Konsistenz, ohne auszuhärten oder zu verdampfen, unabhängig davon, ob Kälte oder Hitze einwirkt.

Spezifikationen:
• Technologie: Anti-Seize
• Chemische Zusammensetzung: Mineralöl, Lithiumseife, Aluminium, Graphit, EP-Additive
• Erscheinungsbild: Grau
• Treibmittel: Butan/Propan
• Dichte (ISO 2811-1 bei 25 °C): 0,97 g/ml
• Konsistenz (ISO 6743-99): NGLI-Klasse 1
• Eindringtiefe (ISO 2137 bei 25 °C, 60 Hübe): 310 bis 340 1/10 mm
• Schweißlast (ASTM D2596): 4.400 N
• Verschleißindex bei 4.400 N: <4,0 mm
• Verschleiß (1h / 400 N): 0,95 mm
• Kupferkorrosion (ISO 2160, 3h bei 100 °C): 1b
• Druck bei 20 °C: 3 Bar
• Ausstoßmenge: 1,5 g/s
• Betriebstemperatur: -30 °C bis +900 °C

Normen:
• ISO 2811-1: Legt das Verfahren zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten fest und gewährleistet eine gleichmäßige Produktanwendung.
• ISO 2137: Misst die Eindringtiefe von Schmierstoffen zur Bewertung ihrer Konsistenz, entscheidend für die Haftung auf Metalloberflächen.
• ASTM D2596: Amerikanische Norm (auch in Europa verwendet), um die Schweißlast von Schmierstoffen zu prüfen, was als Nachweis der Leistungsfähigkeit bei extremer Druckbelastung dient.
• ISO 2160: Testet die Kupferkorrosionsbeständigkeit und sichert damit die Materialverträglichkeit mit empfindlichen Komponenten.

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochwertigen Klebstoffe für industrielle Montage und Wartung. LOCTITE® erfüllt die vielseitigen Anforderungen von Fachleuten mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten, die Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit fortschrittlicher technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Leistung nach Industriestandard. LOCTITE® setzt sich für innovative Lösungen bei gleichzeitig höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards ein.

Stärken

• Bietet zuverlässigen Schutz vor Festfressen und Korrosion, selbst bei extrem hohen Temperaturen
• Hält extremen Temperaturen von -30 °C bis +900 °C stand
• Erleichtert Montage und Demontage mechanischer Bauteile
• Verdampft nicht und härtet nicht aus, selbst unter Extrembedingungen
• Schnelle, saubere Anwendung durch Sprühtechnologie
• Verstärkte Formulierung mit Graphit und Aluminium für langfristige Leistung

Anwendungen

LOCTITE® LB 8151 wird empfohlen für den Einsatz auf Metalloberflächen wie Aluminium sowie auf Gewindeverbindungen, die hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Besonders geeignet ist er für Abgasanlagen von Verbrennungsmotoren, Brenneranschlüsse, Rohrleitungen sowie industrielle Heizsysteme wie Gas- oder Ölbrenner. Der Schmierstoff findet Anwendung in Bereichen wie der industriellen Wartung, dem Automobilsektor, dem Maschinenbau und der Energiebranche. Er gewährleistet eine zuverlässige Schmierung unter Extrembedingungen, verlängert die Lebensdauer der Bauteile und erleichtert Wartungsarbeiten.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)294x197x192 mm
Fassungsvermögen400 ml
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur900 °C
Zolltarifcode34031980
20,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std