LOCTITE LB 8025 400ML SPRÜHDOSE Anti Seize Nickelbasierend
Anti-Festfressen aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8025
Rubix:1349959
Hersteller:1085243
EAN:405809300860

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8025 400ML SPRÜHDOSE Anti Seize Nickelbasierend
Das Anti-Festfress-Schmiermittel erleichtert die Demontage von Baugruppen unter hohen Tamperaturen.
Stärken
Dieses Produkt kann für Anwendungen mit dem Betrieb TAMPERATURE von-30°C bis + 1200°C verwendet werden.
Anwendungen
Wird bei Schrauben, Bolzen, Splines usw. verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Packung | aerosol |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Max. Temperatur | 1200 °C |
| Flammpunkt | -60 °c (-76 °f) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage