DRYLUBE 500ML PTFE-Trockenschmierstoff NSF H1
CRC DRY LUBE PTFE-Trockenschmierstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Dry Lube
Rubix:2002828
Hersteller:30520-AB
EAN:5412386004957

Dokumente
Produktdetails : DRYLUBE 500ML PTFE-Trockenschmierstoff NSF H1
Dry Lube, pftfe, CRC, werkstatt, industrie, handwerk, anlage, maschine, gleitführung, gelenk, mechanik, feinmechanik, scharnier, werkzeug, zahnrad, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, reparatur, reparieren, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, trockenschmierstoff, trockenschmierung, teflon, teflonspray
DRY LUBE
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 427 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 240x273x208 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5628 g |
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
