Schmiermittel CRC Silicone FPS Perma-Lock, Fassungsvermögen: 500 ml
Silikonölspray NSF H1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Silicone FPS Perma-Lock
Rubix:1161050
Hersteller:31262-AA
EAN:5412386005046
Dokumente
Produktdetails : SILICONE 500ML Silicone NSF H1 500ml
Das CRC Silikonschmiermittel (Referenz 31262-AA) ist ein synthetisches Schmiermittel in Aerosolform, das speziell entwickelt wurde, um Reibung bei nichtmetallischen Bauteilen zu reduzieren. Die Formulierung ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen geeignet.
Eigenschaften:
Dieses Silikonschmiermittel bildet einen farblosen, nicht fleckenden Film, der zur Abdichtung von Oberflächen beiträgt. Die geringe Oberflächenspannung sorgt für eine optimale Benetzung und ein gutes Eindringvermögen, auch bei Materialkombinationen (Metall/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff, Metall/Gummi). Die schmierende Wirkung reduziert Reibung und Geräusche bei nichtmetallischen Teilen und eignet sich zudem für den Einsatz als Trennmittel bei Formgebungsprozessen.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 31262-AA
• Gebinde: Aerosol 500 ml
• Farbe: farblos
• Erscheinungsbild: Aerosolflüssigkeit mit Propan/Butan-Treibgas
• Siedepunkt: 57 °C
• Flammpunkt: < 0 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Untere Explosionsgrenze: 1,1 Vol.-%
• Obere Explosionsgrenze: 7,4 Vol.-%
• Kinematische Viskosität: < 10 mm²/s bei 40 °C
• Dynamische Viskosität: < 7 mPa·s bei 40 °C
• Dichte: 0,7 g/cm³ bei 20 °C
• Relative Dichte: 0,7 bei 20 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• VOC-Gehalt: 545 g/l
• Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C
• Langzeitstabilitätstemperatur: 150 °C
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
Normen:
• NSF H1 (126501): Die H1-Registrierung (126501) bestätigt die Eignung für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln im Rahmen von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: Das Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß diesen Anforderungen erstellt, die die Informationspflichten zu Stoffen und Gemischen regeln
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Diese definiert die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahren für Aerosole und chemische Gemische
Eigenschaften:
Dieses Silikonschmiermittel bildet einen farblosen, nicht fleckenden Film, der zur Abdichtung von Oberflächen beiträgt. Die geringe Oberflächenspannung sorgt für eine optimale Benetzung und ein gutes Eindringvermögen, auch bei Materialkombinationen (Metall/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff, Metall/Gummi). Die schmierende Wirkung reduziert Reibung und Geräusche bei nichtmetallischen Teilen und eignet sich zudem für den Einsatz als Trennmittel bei Formgebungsprozessen.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 31262-AA
• Gebinde: Aerosol 500 ml
• Farbe: farblos
• Erscheinungsbild: Aerosolflüssigkeit mit Propan/Butan-Treibgas
• Siedepunkt: 57 °C
• Flammpunkt: < 0 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Untere Explosionsgrenze: 1,1 Vol.-%
• Obere Explosionsgrenze: 7,4 Vol.-%
• Kinematische Viskosität: < 10 mm²/s bei 40 °C
• Dynamische Viskosität: < 7 mPa·s bei 40 °C
• Dichte: 0,7 g/cm³ bei 20 °C
• Relative Dichte: 0,7 bei 20 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• VOC-Gehalt: 545 g/l
• Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C
• Langzeitstabilitätstemperatur: 150 °C
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
Normen:
• NSF H1 (126501): Die H1-Registrierung (126501) bestätigt die Eignung für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln im Rahmen von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: Das Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß diesen Anforderungen erstellt, die die Informationspflichten zu Stoffen und Gemischen regeln
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Diese definiert die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahren für Aerosole und chemische Gemische
Stärken
• Reduziert Quietschen und Geräusche bei nichtmetallischen Bauteilen durch den Silikonfilm
• Erleichtert die Schmierung von Materialkombinationen dank geringer Oberflächenspannung und guter Penetration
• Trägt zur Abdichtung und zum Schutz verschiedenster Oberflächen bei, durch einen farblosen, nicht fleckenden Film
• Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung
• Erleichtert die Schmierung von Materialkombinationen dank geringer Oberflächenspannung und guter Penetration
• Trägt zur Abdichtung und zum Schutz verschiedenster Oberflächen bei, durch einen farblosen, nicht fleckenden Film
• Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung
Anwendungen
Das Schmiermittel wird auf Bauteilen und Anlagen eingesetzt, die Metall, Kunststoff, Gummi, Nylon oder Holz enthalten, sowie auf Kunststoffantrieben. Typische Anwendungen umfassen die Wartung von Mechanismen (Werkzeuge, Hebezeuge, Zylinder, Verriegelungen, Riegel, Schalter und Bedienelemente, Führungen, Federn, Rollen) sowie die Reduzierung von Reibung bei nichtmetallischen Verbindungen. In der Produktion wird es als Trennmittel bei der Formgebung von Kunststoff- oder Gummiteilen eingesetzt. Es kann zudem in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Packung | dose |
| Gewicht | 414 g |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| 232 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 39100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- crc:Silicone FPS Perma-Lock
- rubix:1291661
- hersteller:31262-AB
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
17,74 € exkl. MwSt./ Stück