NSR SENSITIVE 5L KANISTER Formtrennmittel minimaltransfer
CRC NSR SENSITIVE Formentrennmittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:NSR Sensitive
Rubix:2389869
Hersteller:32964-AA
EAN:5412386065699

Dokumente
Produktdetails : NSR SENSITIVE 5L KANISTER Formtrennmittel minimaltransfer
Der NSR Sensitive ist ein farbloses Trennmittel, welches speziell für Kunststoffe und Kautschuke entwickelt wurde, die nachträglich lackiert oder weiterverarbeitet werden sollen. Es ermöglicht ein schnelles und sauberes Entformen, ohne spätere Verarbeitungsschritte wie Lackieren, Kleben oder Thermoschweißen zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Der NSR Sensitive wurde so formuliert, dass er außergewöhnliche Gleiteigenschaften bietet, selbst beim Entformen empfindlicher Kunststoffe unter Druck oder bei komplexen Formen. Das Produkt hinterlässt einen farblosen Film, der spätere Nachbehandlungen wie Lackieren, Bedrucken, Kleben oder Beschichten nicht beeinträchtigt. Dank seiner hohen Temperaturbeständigkeit eignet es sich für den Einsatz auf Bauteilen mit Temperaturen bis zu +150 °C. Die optimal abgestimmte Viskosität ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung und sorgt für ein fehlerfreies, effektives Entformen. Speziell für die Sprühanwendung konzipiert, bildet es einen homogenen Film, welcher zur Reduktion der Ausschussrate in der Fertigung beiträgt.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: Flüssigkeit
• Farbe: Farblos
• Viskosität: 3000 cPs
• Maximale Einsatztemperatur: +150 °C
• Chemische Basis: Alkylmethylöl in einem Lösungsmittel
• Löslichkeit: Nicht wasserlöslich
• Dichte: 0,772 g/cm³ bei 20 °C
• Flammpunkt: 30 °C (geschlossener Tiegel)
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) über die sichere Verwendung chemischer Stoffe – eine Regelung, welche die sichere Handhabung chemischer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg gewährleistet. Außerdem erfüllt es die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), die sich auf die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen bezieht und ein hohes Maß an Schutz für Gesundheit und Umwelt sicherstellt.
Informationen zur Marke:
CRC Industries ist eine internationale Unternehmensgruppe, gegründet im Jahr 1958, die sich auf chemische Spezialprodukte für Industrie, Automobilbranche und Elektronik spezialisiert hat. Die europäische Zentrale befindet sich in Belgien. CRC legt besonderen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Die Marke vertreibt ihre Produkte in einer Vielzahl von Ländern und bietet zahlreiche Artikel, welche den Anforderungen industrieller Anwendungen entsprechen.
Eigenschaften:
Der NSR Sensitive wurde so formuliert, dass er außergewöhnliche Gleiteigenschaften bietet, selbst beim Entformen empfindlicher Kunststoffe unter Druck oder bei komplexen Formen. Das Produkt hinterlässt einen farblosen Film, der spätere Nachbehandlungen wie Lackieren, Bedrucken, Kleben oder Beschichten nicht beeinträchtigt. Dank seiner hohen Temperaturbeständigkeit eignet es sich für den Einsatz auf Bauteilen mit Temperaturen bis zu +150 °C. Die optimal abgestimmte Viskosität ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung und sorgt für ein fehlerfreies, effektives Entformen. Speziell für die Sprühanwendung konzipiert, bildet es einen homogenen Film, welcher zur Reduktion der Ausschussrate in der Fertigung beiträgt.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: Flüssigkeit
• Farbe: Farblos
• Viskosität: 3000 cPs
• Maximale Einsatztemperatur: +150 °C
• Chemische Basis: Alkylmethylöl in einem Lösungsmittel
• Löslichkeit: Nicht wasserlöslich
• Dichte: 0,772 g/cm³ bei 20 °C
• Flammpunkt: 30 °C (geschlossener Tiegel)
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) über die sichere Verwendung chemischer Stoffe – eine Regelung, welche die sichere Handhabung chemischer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg gewährleistet. Außerdem erfüllt es die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), die sich auf die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen bezieht und ein hohes Maß an Schutz für Gesundheit und Umwelt sicherstellt.
Informationen zur Marke:
CRC Industries ist eine internationale Unternehmensgruppe, gegründet im Jahr 1958, die sich auf chemische Spezialprodukte für Industrie, Automobilbranche und Elektronik spezialisiert hat. Die europäische Zentrale befindet sich in Belgien. CRC legt besonderen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Die Marke vertreibt ihre Produkte in einer Vielzahl von Ländern und bietet zahlreiche Artikel, welche den Anforderungen industrieller Anwendungen entsprechen.
Stärken
• Ermöglicht schnelles und sauberes Entformen empfindlicher Bauteile
• Kompatibel mit Nachbearbeitungen wie Lackieren, Kleben oder Bedrucken
• Temperaturbeständig bis +150 °C
• Hervorragend geeignet für komplexe Geometrien
• Farbloser Film, der die Optik der Teile nicht beeinflusst
• Erhältlich sowohl als praktische Aerosolvariante als auch in Großgebinden für den industriellen Einsatz
• Kompatibel mit Nachbearbeitungen wie Lackieren, Kleben oder Bedrucken
• Temperaturbeständig bis +150 °C
• Hervorragend geeignet für komplexe Geometrien
• Farbloser Film, der die Optik der Teile nicht beeinflusst
• Erhältlich sowohl als praktische Aerosolvariante als auch in Großgebinden für den industriellen Einsatz
Anwendungen
NSR Sensitive ist ideal zum Entformen von Kunststoff- und Gummiteilen, die anschließend oberflächenbehandelt werden sollen. Besonders empfohlen wird es für das Entformen empfindlicher Polymere wie spannungsrissanfälligem Niederdruckpolyethylen. Das Produkt wird breit in Branchen wie der Automobilindustrie, der Elektronik, der Konsumgüterherstellung und der technischer Komponentenfertigung eingesetzt – überall dort, wo Präzision beim Entformen und eine hochwertige Oberflächenqualität entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Packung | 1 dose |
| Gewicht | 0,43 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
