OKS 100 1KG OKS 100 MoS2-Pulver, hochgradig rein 1KG Dose
OKS 100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:100 1KG
Rubix:67124
Hersteller:1123540437
EAN:4038127100088



Dokumente
Produktdetails : OKS 100 1KG OKS 100 MoS2-Pulver, hochgradig rein 1KG Dose
OKS 100 MoS2-Pulver hochgradig rein. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenelementen. Einlaufschmierstoff in Kombination mit Öl- oder Fettschmierung. Verhindert Reibung und Verschleiß. Schwierige Umformvorgänge in der Metallverarbeitung. Zum Einarbeiten in Kunststoffe, Dichtungen und Packungen. Anwendungsgebiete: Hebel, Dichtungen, Armaturen, Einsatzgebiet: Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenelementen. Einlaufschmierstoff in Kombination mit Öl- oder Fettschmierung. Verhindert Reibung und Verschleiß. Schwierige Umformvorgänge in der Metallverarbeitung. Zum Einarbeiten in Kunststoffe, Dichtungen und Packungen, Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Tiefe Temperaturen. Zusammensetzung: schwarz, MoS2. Technische Daten: Einsatztemp.: -185°C -> +450°C (bis +1.100°C im Vakuum, bis +1.300°C in Schutzgas), Press-Fit-Test: u = 0,04, kein Rattern, Gewindereibzahl: n.a., Teilchengröße: 5,0 - 6,5 um, max. 40 um.
Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenelementen. Einlaufschmierstoff in Kombination mit Öl- oder Fettschmierung. Verhindert Reibung und Verschleiß. Schwierige Umformvorgänge in der Metallverarbeitung. Zum Einarbeiten in Kunststoffe, Dichtungen und Packungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Packung | dose |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -185 °C |
| Max. Temperatur | 450 °C |
| Zolltarifcode | 25309000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen