3-36 20L FASS Korrosionsschutzöl NSF H2
CRC 3-36 Korrosionsschutzöl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:3-36 FPS
Rubix:797130
Hersteller:30362-AA
EAN:5412386030352

Dokumente
Produktdetails : 3-36 20L FASS Korrosionsschutzöl NSF H2
Der Korrosionsschutzschmierstoff 3-36 von CRC ist eine vielseitige Lösung für den temporären Schutz von Metallen bei der Lagerung in Innenräumen. Er wurde entwickelt, um Wasser abzuweisen und Korrosion bis zu sechs Monate lang zu verhindern. Der Schmierstoff dringt schnell in feinste Risse ein und hinterlässt einen nahezu unsichtbaren Schutzfilm.
Eigenschaften:
Dieses Schmiermittel ist eine dünnflüssige Präzisionslösung mit niedriger Viskosität, ideal zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß auf Metalloberflächen. Seine Formulierung verdrängt effektiv Wasser und Feuchtigkeit und schützt Metalle sowie Legierungen, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen. Es ist mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen kompatibel, wobei bei empfindlichen Materialien ein Vorabtest empfohlen wird. Dank seiner außergewöhnlichen Kriechfähigkeit löst es festgesetzte Teile, die durch Schmutz oder Korrosion blockiert sind. Außerdem ist es geeignet für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie ohne direkten Lebensmittelkontakt (H2-Kategorie). Das 20-Liter-Gebinde eignet sich ideal zum Nachfüllen von Handzerstäubern oder Ölkannen.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 30362
• Erscheinungsbild: blau-grüne Flüssigkeit
• Geruch: charakteristisch
• Dichte: 0,83 g/cm³ bei 20 °C
• Flammpunkt: 78 °C (geschlossenes Gefäß)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Dynamische Viskosität: 3,9 mPa.s bei 20 °C
• Dynamische Viskosität des Wirkstoffs: 64 mPa.s bei 20 °C
• Anwendungstemperaturbereich: -50 °C bis +120 °C
• VOC-Gehalt: 565 g/l
• Korrosionsschutzdauer: bis zu 6 Monate
• Gebindegröße: 20-Liter-Kanister
Normen:
• NSF-gelistet, Kategorie H2 (nur für industrielle Anwendungen, kein Lebensmittelkontakt)
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
• Entspricht der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• ISO 9001-zertifiziert für Forschung, Entwicklung und Produktion
Markeninformationen:
Seit über 60 Jahren ist CRC Industries Europe führend in der Entwicklung spezialisierter chemischer Lösungen für industrielle Wartung und Reparatur. Mit Sitz in Belgien verpflichtet sich das Unternehmen zur Herstellung hochwertiger Produkte gemäß strengsten Standards. CRC ist ISO 9001-zertifiziert und legt einen großen Wert auf kontinuierliche Prozessverbesserung, um eine maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Das Engagement für Innovation, Kundenorientierung und Umweltverantwortung macht CRC zu einem anerkannten Branchenführer.
Eigenschaften:
Dieses Schmiermittel ist eine dünnflüssige Präzisionslösung mit niedriger Viskosität, ideal zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß auf Metalloberflächen. Seine Formulierung verdrängt effektiv Wasser und Feuchtigkeit und schützt Metalle sowie Legierungen, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen. Es ist mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen kompatibel, wobei bei empfindlichen Materialien ein Vorabtest empfohlen wird. Dank seiner außergewöhnlichen Kriechfähigkeit löst es festgesetzte Teile, die durch Schmutz oder Korrosion blockiert sind. Außerdem ist es geeignet für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie ohne direkten Lebensmittelkontakt (H2-Kategorie). Das 20-Liter-Gebinde eignet sich ideal zum Nachfüllen von Handzerstäubern oder Ölkannen.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 30362
• Erscheinungsbild: blau-grüne Flüssigkeit
• Geruch: charakteristisch
• Dichte: 0,83 g/cm³ bei 20 °C
• Flammpunkt: 78 °C (geschlossenes Gefäß)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Dynamische Viskosität: 3,9 mPa.s bei 20 °C
• Dynamische Viskosität des Wirkstoffs: 64 mPa.s bei 20 °C
• Anwendungstemperaturbereich: -50 °C bis +120 °C
• VOC-Gehalt: 565 g/l
• Korrosionsschutzdauer: bis zu 6 Monate
• Gebindegröße: 20-Liter-Kanister
Normen:
• NSF-gelistet, Kategorie H2 (nur für industrielle Anwendungen, kein Lebensmittelkontakt)
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
• Entspricht der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• ISO 9001-zertifiziert für Forschung, Entwicklung und Produktion
Markeninformationen:
Seit über 60 Jahren ist CRC Industries Europe führend in der Entwicklung spezialisierter chemischer Lösungen für industrielle Wartung und Reparatur. Mit Sitz in Belgien verpflichtet sich das Unternehmen zur Herstellung hochwertiger Produkte gemäß strengsten Standards. CRC ist ISO 9001-zertifiziert und legt einen großen Wert auf kontinuierliche Prozessverbesserung, um eine maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Das Engagement für Innovation, Kundenorientierung und Umweltverantwortung macht CRC zu einem anerkannten Branchenführer.
Stärken
• Schützt Metalloberflächen bis zu 6 Monate vor Korrosion
• Verdrängt effektiv Wasser und Feuchtigkeit
• Dringt schnell in feinste Zwischenräume ein
• Greift Metall-, Kunststoff- oder Gummioberflächen nicht an
• Verhindert Fingerabdrücke auf glänzenden Metallen
• Löst festsitzende oder verrostete Bauteile effektiv
• Verdrängt effektiv Wasser und Feuchtigkeit
• Dringt schnell in feinste Zwischenräume ein
• Greift Metall-, Kunststoff- oder Gummioberflächen nicht an
• Verhindert Fingerabdrücke auf glänzenden Metallen
• Löst festsitzende oder verrostete Bauteile effektiv
Anwendungen
Das Korrosionsschutzöl 3-36 von CRC ist ideal für die Wartung von Automaten, Präzisionsmechanismen und empfindlichen Maschinenteilen. Empfohlen wird es für den Erhalt von Druckluftwerkzeugen, Fördertechnik, Präzisionsinstrumenten und landwirtschaftlichen Geräten. Die Formulierung eignet sich ebenfalls zur Oberflächenbehandlung und zum Korrosionsschutz von Eisenmetallen während der Innenlagerung. Es ist besonders wirksam bei festsitzenden oder verrosteten Komponenten, bei denen eine schnelle und zielgerichtete Wirkung gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 300x300x375 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18544 g |
| Fassungsvermögen | 20000 ml |
| Packung | 20l |
| Verpackungsmenge | kanister |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen