Sonstiges Spannlager NTN UK211D1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 35 mm

NTN Einsatz UK200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UK211D1
Rubix:683861
EAN:4547359241884
UK 211D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 211D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, Spannhülsenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x100x40 mm
Bruttogewicht813 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84839020
57,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an