Spannlager mit Exzenterspannring NTN UELS206LD1N, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 48.4 mm
NTN - Einsatz - UELS206LD1N
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UELS206LD1N
Rubix:683317
EAN:4547359236507




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : UELS 206LD1N (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 430 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 48,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 30 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 36,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen