Sonstiges Spannlager NTN CS204LLU, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
NTN Einsatz CS200 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:CS204LLU
Rubix:683305
EAN:4547359056655




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : CS 204LLU (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Sphärischer Außendurchmesser, Passgenaue Einstellung, Einfache Lippendichtung,
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 104 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen