Spannlager mit Exzenterspannring NTN AEL205-100D1, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 31 mm

NTN Einsatz AEL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:AEL205-100D1
Rubix:909080
AEL 205-100D1 (NTN) Spannlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEL 205-100D1 (NTN) Spannlager NTN


Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Einfache Lippendichtung,
Spannlagereinsatz, zylindrische Bohrung, Exzenterringbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite31 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung25,4 mm
Käfigstahl
Stärke15 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7850 N
Zolltarifcode84821090
25,13 exkl. MwSt.
/ Stück
29,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an