BK 1512 (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK1512
Rubix:17592
Hersteller:0005349940000
EAN:4012802419672
BK 1512 (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 1512 (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x21x21 mm
Bruttogewicht13 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl11400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7900 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std