BK 0709-B (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK0709-B
Rubix:17579
Hersteller:0011976140000
EAN:4054362032342
BK 0709-B (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 0709-B (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x11x11 mm
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser11 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl24000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3100 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen