Referenzen
INA:BK3520-A
Rubix:17611
Hersteller:0002453720000
EAN:4012802425017


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : BK 3520-A (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23800 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort