BK 0609-B (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK0609-B
Rubix:17578
Hersteller:0011977970000
EAN:4054368729925
BK 0609-B (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 0609-B (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x10x10 mm
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl27000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2850 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen