BK 1210-B (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK1210-B
Rubix:17587
Hersteller:0011977110000
EAN:4012802441642
BK 1210-B (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 1210-B (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x16x16 mm
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4950 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen