Referenzen
INA:BK0509-B
Rubix:17577
Hersteller:0011975680000
EAN:4012802448603

Produktdetails : BK 0509-B (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x9x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen