Referenzen
INA:BK0808-B
Rubix:17580
Hersteller:0011976490000
EAN:4054368729475

Produktdetails : BK 0808-B (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 21800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort