BK 1212-A (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK1212-A
Rubix:17588
Hersteller:0001772290000
EAN:4012802436525
BK 1212-A (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 1212-A (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x18x18 mm
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl13800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6500 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std