Referenzen
INA:BK1010-B
Rubix:17584
Hersteller:0011976900000
EAN:4054362032564


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : BK 1010-B (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x14x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 17400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort