Referenzen
INA:BK2518-RS-L271
Rubix:152151
Hersteller:0007076000968
EAN:4012802368437


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : BK 2518-RS-L271 (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK..-RS, einseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15600 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort