Referenzen
INA:BK1616-A
Rubix:95360
Hersteller:0001770160000
EAN:4012802436563


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : BK 1616-A (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10900 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen