Referenzen
INA:BK1412-A
Rubix:17590
Hersteller:0001769740000
EAN:4012802368376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : BK 1412-A (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12100 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7100 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen