BK 3020 (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK3020
Rubix:17608
Hersteller:0001771800000
EAN:4026677166784
BK 3020 (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 3020 (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x37x37 mm
Bruttogewicht47 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
7,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen