BK 2018-RS-L271 (INA) Nadelbüchse INA

Nadelbüchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BK2018-RS-L271
Rubix:17599
Hersteller:0007075970968
EAN:4047643186827
BK 2018-RS-L271 (INA) Nadelbüchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BK 2018-RS-L271 (INA) Nadelbüchse INA


Nadelbüchse BK..-RS, einseitig Lippendichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x26x26 mm
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
6,99 exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std