Referenzen
INA:BK1812-A
Rubix:104907
Hersteller:0001770320000
EAN:4012802424881


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : BK 1812-A (INA) Nadelbüchse INA
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Betriebstemperatur bis zu + 140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8100 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen