Referenzen
Uvex:9790075
Rubix:2706371
EAN:4031101633053
Produktdetails : NACKENSCHUTZ OR PP10030005
Schutzhelm pheos B-S-WR
Starke Kombination aus Schutz und Tragekomfort
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft
Nackenschutz, orange
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

